Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband, unverstärkte Ausführung, VE: 12, Breite x Länge: 60 mm x 200 m, Sorte: 60 gr/qm, Farbe: weiß


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Artikelbild für Nassklebeband unverstärkte Ausführung weiß 60 mm x 200 m 18230
Artikelbild für Nassklebeband unverstärkte Ausführung weiß 60 mm x 200 m 18230
Artikel-Nr.:
     1771-18230
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     18230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Papier-Klebeband
Papier-Packband
Nassklebeband, unverstärkte Ausführung

Nassklebeband unverstärkt

- eine der umweltfreundlichsten Verklebungen
- einzigartiger Verzahnungseffekt zwischen Band und Karton

Weitere Informationen:
VE:
12
Breite x Länge:
60 mm x 200 m
Sorte:
60 gr/qm
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 36.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.