Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentklebeband, VE: 6, Breite(mm): 50, Lauflänge : 50 m, Fädenje Breite : 10/19, Rll./Karton : 18


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Artikelbild für Filamentselbstklebeband 50 mm 15893
Artikelbild für Filamentselbstklebeband 50 mm 15893
Artikel-Nr.:
     1771-15893
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     15893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filamentklebeband

Filamentselbstklebeband

- transparent mit Glasfaserverstärkung
- zum Verschluss für Gefahrgutkartons und extrem starke Kartonagen
- extrem reißfest

Weitere Informationen:
VE:
6
Breite(mm):
50
Lauflänge:
50 m
Fädenje Breite:
10/19
Rll./Karton:
18
Weitere Suchbegriffe: filament band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.