Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolienzubehör, VE: 1, Ausführung : ohne Kernüberstand , Rollenbreite(cm): 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Stretchfolienzubehör 15319
Artikelbild für Stretchfolienzubehör 15319
Artikelbild für Stretchfolienzubehör 15319
Artikelbild für Stretchfolienzubehör 15319
Artikelbild für Stretchfolienzubehör 15319
Artikel-Nr.:
     1771-15319
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     15319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handstretchgerät
Stretchfolie Handabroller
Stretchfolienabroller
handstretchgerät
Stretchfolienzubehör

praktische Abrollhilfen für unsere Stretchfolienprodukte:

- Abroller für Handstretchfolie, mit Zentrierkegel und Kugellager
- Abrollgriff für Bündelstretchfolie mit und ohne Kernüberstand
- Handgleithülsen

Weitere Informationen:
VE:
1
Ausführung:
ohne Kernüberstand
Rollenbreite(cm):
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.