Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchfolie, VE: 6, Rollenbreite(mm): 500, Lauflänge : 250 m , Stärke(my): 23, Farbe: transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Artikelbild für Stretchfolie, 23 my, 14274
Artikelbild für Stretchfolie, 23 my, 14274
Artikelbild für Stretchfolie, 23 my, 14274
Artikelbild für Stretchfolie, 23 my, 14274
Artikel-Nr.:
     1771-14274
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     14274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Handstretchfolie

Unsere Handstretchfolie erhalten Sie in verschiedensten Stärken, Dicken und Farben.
Gerne erstellen wir Ihnen auch ein Angebot für vorgereckte Folie.

Weitere Informationen:
VE:
6
Rollenbreite(mm):
500
Lauflänge:
250 m
Stärke(my):
23
Farbe:
transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.