Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentklebeband, VE: 6, Breite(mm): 25, Lauflänge : 50 m, Fädenje Breite : 10/19, Rll./Karton : 36


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Artikelbild für Filamentselbstklebeband 25 mm 11106
Artikelbild für Filamentselbstklebeband 25 mm 11106
Artikel-Nr.:
     1771-11106
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     11106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filamentklebeband

Filamentselbstklebeband

- transparent mit Glasfaserverstärkung
- zum Verschluss für Gefahrgutkartons und extrem starke Kartonagen
- extrem reißfest

Weitere Informationen:
VE:
6
Breite(mm):
25
Lauflänge:
50 m
Fädenje Breite:
10/19
Rll./Karton:
36
Weitere Suchbegriffe: filament band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.