Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolienzubehör, VE: 1, Ausführung : Metall, verchromt, Rollenbreite(cm): 350 - 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Stretchfolienzubehör 10118
Artikelbild für Stretchfolienzubehör 10118
Artikelbild für Stretchfolienzubehör 10118
Artikelbild für Stretchfolienzubehör 10118
Artikelbild für Stretchfolienzubehör 10118
Artikel-Nr.:
     1771-10118
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     10118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handstretchgerät
Stretchfolie Handabroller
Stretchfolienabroller
handstretchgerät
Stretchfolienzubehör

praktische Abrollhilfen für unsere Stretchfolienprodukte:

- Abroller für Handstretchfolie, mit Zentrierkegel und Kugellager
- Abrollgriff für Bündelstretchfolie mit und ohne Kernüberstand
- Handgleithülsen

Weitere Informationen:
VE:
1
Ausführung:
Metall, verchromt
Rollenbreite(cm):
350 - 500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.