Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Abfallbehälter Paradise Stainless Steel Paper Bin 60 Liter Volumen - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CWS Paradise Stainless Steel Paper Bin 60 Liter Volumen Bild1
CWS Paradise Stainless Steel Paper Bin 60 Liter Volumen Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     175-7750000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     7750000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

CWS Abfallbehälter Paradise Stainless Steel Paper Bin 60 Liter Volumen - Edelstahl

Abfallbehälter in Design und Oberfläche passend zu den installierten ParadiseLine Stainless Steel Spendern. Die Abfallbehälter fassen bis zu ca. 60 l und werden mit Abfallbeuteln ausgestattet.

CWS Paper Bin:
Abfallbehälter aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet. Der Deckel ist mit einer selbstschließenden Klappe versehen. Zur Vermeidung von Brandlast in Waschräumen sind die Abfallbehälter nicht selbst entflammbar. Wandhalterung aus Edelstahl für eine sichere Befestigung. Halterung für Abfallbeutel vorhanden.

Zusammenfassung:
... Stück Abfallbehälter 60 l, Format: 740 x 350 x 250 cm, in Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, wahlweise mit selbstschließender Klappe oder Einwurf-Rahmen und Wandhalterung. Halterung für Abfallbeutel vormontiert. Behälter aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke.
optional auch: Deckel zu Stainless Steel Paper Bin 60 Liter Volumen, Bst.-Nr. 307750000

Lieferumfang:
Behälter in Einzelverpackung inkl. Befestigungsmaterial.

Montage:
Abfallbehälter und Hygienebox sind für Wandmontage vorgesehen. Halterung mit beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen, Behälter einhängen. Die Arretierung an der Halterung sichert diesen. Zum Abnehmen des Behälters ist die Entriegelungstaste von innen zu ziehen. Der Behälter kann nach oben abgezogen werden.

  • 4 Dübel Bohrdurchmesser 6 mm
  • 4 Schrauben 5 x 30 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 175
120
Frei Haus
ab € 408,80*
€ 480,10*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 411,32*
€ 483,51*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,65*
€ 542,18*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 478,16*
€ 561,72*
€ 5,95*
ab € 513,96*
€ 603,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 175
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,10*
€ 571,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,43*
€ 568,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,29*
€ 540,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,20*
€ 523,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,80*
€ 486,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 175
Versand: Lager 175
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 175
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
307750X
ab € 107,82*
Zubehör
CWS
X750100
ab € 102,65*
Zubehör
CWS
C366000
ab € 31,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.