Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC rot/weiß L.33m B.50mm Rl.ROCOL


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9190491486
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     56006
EAN/GTIN:
     4024213560065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
aus robustem, widerstandsfähigen PVC · hoch belastbar, für gerade und gebogene Linien · rückstandsfreie Entfernung · für eine saubere, langfristige Kennzeichnung für den Innen- und Außenbereich · für Untergründe wie Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. · Varianten rot/weiß und schwarz/gelb: rechtsweisend Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,15mm · Material: PVC
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiß
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
ähnlich RAL:
3028 / 9010
Marke:
ROCOL
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband 33m x 50mm rot/weiß, bodenmarkierband, bodenmarkierband rot/weiß, Bodenmarkierungsbänder, Corona, Kennzeichnung, Markierungsbänder, Warnmarkierung, Warnmarkierungsbänder, Warnstreifen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 7,12*
€ 9,82*
2 Tage
18
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 10,59*
€ 14,47*
2 Tage
18
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 14,48*
4 Tage
12
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 10,55*
€ 14,52*
Lager 1736
17
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 11,65*
€ 15,61*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,61*
€ 18,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,98*
€ 17,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,55*
€ 17,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,97*
€ 16,62
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,35304* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 200,43*
Zubehör
k.A.
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.