Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packdecke B1500xL2500mm Nähvlies Dichte 330-350g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000487352
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     4400162
EAN/GTIN:
     4056705004467
Suchbegriffe:
Möbeldecken
Packdecke
Umzugsdecken
möbeldecke 150 x 250 cm
Möbelpackdecke · 4-seitig gesäumt · 330-350 g/m²
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Länge:
2500 mm
Material:
Nähvlies
Dichte:
330-350 g/m²
Marke:
TRANSPAK
Weitere Suchbegriffe: möbeldecken, Decke, Packdecken
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,93*
4 Tage
337
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 3,96*
2 Tage
450
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,00*
2 Tage
450
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,18*
€ 4,07*
Lager 1736
450
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,62*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 90,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.