Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packdecke B1500xL2500mm Nähvlies Dichte 330-350g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000487352
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     4400162
EAN/GTIN:
     4056705004467
Suchbegriffe:
Möbeldecken
Packdecke
Umzugsdecken
möbeldecke 150 x 250 cm
Möbelpackdecke · 4-seitig gesäumt
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Länge:
2500 mm
Material:
Nähvlies
Dichte:
330-350 g/m²
Marke:
TRANSPAK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: möbeldecken, Decke, Packdecken
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 4,02*
2 Tage
609
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,16*
€ 4,04*
2 Tage
609
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 4,06*
Lager 1690
426
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,06*
2 Tage
399
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,18*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 81,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.