Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packdecke B1500xL2500mm Nähvlies Dichte 330-350g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packdecke aus Nähwirk, 330-350 g, 1500 x 2500 mm
Packdecke aus Nähwirk, 330-350 g, 1500 x 2500 mm
Artikel-Nr.:
     1498-9000487352
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     4400162
EAN/GTIN:
     4056705004467
Suchbegriffe:
Möbeldecken
Packdecke
Umzugsdecken
möbeldecke 150 x 250 cm
Möbelpackdecke · 4-seitig gesäumt
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Länge:
2500 mm
Material:
Nähvlies
Dichte:
330-350 g/m²
Marke:
TRANSPAK
Weitere Suchbegriffe: möbeldecken, Decke, Packdecken
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 4,02*
Lager 1498
569
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,17*
€ 4,05*
2 Tage
569
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 4,06*
4 Tage
426
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,06*
2 Tage
399
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,21*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.