Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen DIN EN ISO 7010 L200xB200mm Feuerlöscher Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000477561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57119
EAN/GTIN:
     4060081000753
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
selbstklebende Folie · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 und DIN 67510 · Feuerlöscher Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot/weiß
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Breite:
200 mm
Länge:
200 mm
Ausführung:
Feuerlöscher
Norm:
DIN EN ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher folie, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, Brandschutzschild, Brandschutzzeichen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
€ 5,59*
ab € 5,04*
€ 7,36*
4 Tage
30
€ 5,99*
ab € 5,15*
€ 7,57*
€ 4,70*
ab € 4,05*
€ 7,60*
Lager 1736
41
€ 4,99*
ab € 5,39*
€ 7,86*
€ 7,95*
ab € 5,39*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4011F148
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
4011F20
ab € 1,43*
Ähnlich
Moedel
4011FHL10
ab € 2,86*
Ähnlich
Moedel
4011FHL148
ab € 3,34*
Ähnlich
Moedel
4011FHL30
ab € 9,32*
Ähnlich
Moedel
4011FHL40
ab € 12,57*
Ähnlich
Moedel
4011AHL148
ab € 4,38*
Ähnlich
Moedel
4011AHL20
ab € 5,36*
Ähnlich
Moedel
4011AHL30
ab € 10,94*
Ähnlich
Moedel
4011K148
ab € 1,58*
Ähnlich
Moedel
4011K20
ab € 2,04*
Ähnlich
Moedel
4011KHL148
ab € 4,62*
Ähnlich
Moedel
4011KHL20
ab € 4,99*
Ähnlich
Moedel
4011KHL30
ab € 9,95*
Ähnlich
Moedel
4011KHL45
ab € 29,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.