Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Feuerlöscher ISO 7010, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 200x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
57119
57119
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57119
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4011FHL20
EAN/GTIN:
     4060081000753
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
Feuerlöscher
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Format: 200 x 200 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, F001
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4011FHL20
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher folie, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, Symbolschild, Brandschutzschild, Brandschutzzeichen, Brandschutzmarkierung, Brandschutzkennzeichen, Brandschutzbeschilderung, Brandschutzkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
€ 5,59*
ab € 5,04*
€ 7,36*
4 Tage
30
€ 5,99*
ab € 5,15*
€ 7,57*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 4,05*
€ 7,60*
4 Tage
41
€ 4,99*
ab € 5,39*
€ 7,86*
€ 7,95*
ab € 5,39*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4011F148
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
4011F20
ab € 1,43*
Ähnlich
Moedel
4011FHL10
ab € 2,86*
Ähnlich
Moedel
4011FHL148
ab € 3,34*
Ähnlich
Moedel
4011FHL30
ab € 9,32*
Ähnlich
Moedel
4011FHL40
ab € 12,57*
Ähnlich
Moedel
4011AHL148
ab € 4,38*
Ähnlich
Moedel
4011AHL20
ab € 5,36*
Ähnlich
Moedel
4011AHL30
ab € 10,94*
Ähnlich
Moedel
4011K148
ab € 1,58*
Ähnlich
Moedel
4011K20
ab € 2,04*
Ähnlich
Moedel
4011KHL148
ab € 4,62*
Ähnlich
Moedel
4011KHL20
ab € 4,99*
Ähnlich
Moedel
4011KHL30
ab € 9,95*
Ähnlich
Moedel
4011KHL45
ab € 29,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.