Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folie Augenschutz benutzen D.200mm blau/weiß ASR A1.3 DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000477501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000477501
EAN/GTIN:
     4054773019468
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt
selbstklebende Folie · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Augenschutz benutzen
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Schild-Ø:
200 mm
Farbe:
blau/weiß
Ausführung:
Augenschutz benutzen
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen, Gebotszeichen, Schild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
93
10
€ 5,59*
ab € 1,18*
€ 1,73*
4 Tage
99
10
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 1,75*
8 Tage
132
10
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 1,87*
5 Tage
132
10
€ 8,90*
ab € 1,35*
€ 1,96*
Lager 1736
132
10
€ 4,99*
ab € 1,37*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
9000477498
ab € 1,20*
Ähnlich
k.A.
9000477515
ab € 1,18*
Ähnlich
k.A.
9000477513
ab € 1,27*
Ähnlich
k.A.
9000477508
ab € 1,19*
Ähnlich
k.A.
9000477499
ab € 1,19*
Ähnlich
k.A.
9000477506
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.