Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstuch WYPALL 7775 o.Eins.v.Wasser 90 St.1 Eimer Kimberly Clark


Menge:  Eimer  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-9000474159
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7775
EAN/GTIN:
     5033848002498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtpflegetücher
Feuchttücher
Handreinigungstuch
Handreinigungstücher Nachfüllung
feuchte Handreinigungstücher in mobilem Spender mit Einzeltuchentnahme · intensive Handreinigung ohne Wasser und Seife · immer und überall einsetzbar · der Schmutz wird aufgebrochen, gelöst und im Tuch gebunden · mit Aloe vera als Feuchtigkeitsspender für Ihre Hände eignet sich ideal für den Einsatz in Industrie und Gewerbe, um Hände und Werkzeug effizient zu säubern · VE = 1 Spendereimer à 90 Tücher bzw. Nachfüllpackung à 75 Tücher Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Einsatz von Wasser · Gebinde: Spendereimer · Reinigungsbereich: hartnäckige Verschmutzungen
Weitere Informationen:
Inhalt:
90 St.
Tuchgröße:
ca. 270 x 270 mm
Marke:
KIMBERLY-CLARK
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Eimer
€ 12,00*
ab € 23,795*
€ 29,045*
4 Tage
100
6
pro Eimer
Frei Haus
ab € 30,80*
€ 37,43*
5 Tage
13
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,84*
€ 37,50*
4 Tage
95
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 30,92*
€ 38,36*
Lager 1736
127
1
pro Eimer
€ 4,99*
ab € 32,01*
€ 39,67*
Menge:  Eimer  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 39,67*
€ 47,21
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 39,57*
€ 47,09
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 38,63*
€ 45,97
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 38,55*
€ 45,87
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 37,80*
€ 44,98
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 32,01*
€ 38,09
pro Eimer
1 Eimer enthält 90 Tücher (ab € 0,35567* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.