Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachskehrspäne blau 25kg Krt.OEL-KLEEN


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-9000473351
Herst.-Nr.:
     1000029
EAN/GTIN:
     4260547820165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kehrmehl
Kehrspäne
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
enthält Lösungsmittel und hochwertige Wachse · staubbindendes und reinigendes Kehrmehl-Konzentrat · für alle lösungsmittelbeständigen Böden aus Stein, Beton, Holz etc. · durch Nachpolieren entsteht Glanz · Verbrauch: ca. 50-100 g pro qm, je nach Verschmutzungsgrad Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 25kg · Farbe: blau · Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
Marke:
OEL-KLEEN
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kehrmehl 25kg, kehrmehl, Bindemittel, Industriekehrspäne, Ölkehrspäne, Wachskehrspäne, Wachsspäne
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
162
1
€ 5,50*
ab € 15,69*
€ 22,16*
3 Tage
120
1
€ 5,99*
ab € 16,43*
€ 23,10*
Lager 1736
160
1
€ 4,99*
ab € 16,69*
€ 23,21*
1 Tag
162
4
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 23,27*
5 Tage
160
1
€ 5,99*
ab € 17,02*
€ 23,83*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 23,21*
€ 27,62
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 22,27*
€ 26,50
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 21,56*
€ 25,66
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 20,85*
€ 24,81
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 19,85*
€ 23,62
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 16,69*
€ 19,86
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 25 Kilogramm (ab € 0,6676* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESV Ersatzteil-Spezial-Vertrieb
1000027
ab € 15,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.