Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEL-KLEEN 1000029 Wachskehrspäne blau 25 kg


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
OEL-KLEEN 1000029 Wachskehrspäne blau 25 kg
OEL-KLEEN 1000029 Wachskehrspäne blau 25 kg
OEL-KLEEN 1000029 Wachskehrspäne blau 25 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302161
Hersteller:
     Oel-Kleen
Herst.-Nr.:
     1000029
EAN/GTIN:
     4260547820165
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kehrmehl
Kehrspäne
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
Wachskehrspäne blau 25kg Krt.OEL-KLEEN enthält Lösungsmittel und hochwertige Wachse · staubbindendes und reinigendes Kehrmehl-Konzentrat · für alle lösungsmittelbeständigen Böden aus Stein, Beton, Holz etc. · durch Nachpolieren entsteht Glanz · Verbrauch: ca. 50-100 g pro qm, je nach Verschmutzungsgrad Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 25kg · Farbe: blau · Gebinde: Karton 1 Palette = 24 Stück
Weitere Informationen:
eClassID:
25050660
HerstellerNr:
1000029
Werksnummer:
9000473351
Länge netto mm:
475,00
Breite netto mm:
370,00
Höhe netto mm:
285,00
Gewicht netto Kg:
25,080000
Gewicht brutto Kg:
25,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
blau
Produktart:
Wachskehrspäne
Weitere Suchbegriffe: kehrmehl 25kg, kehrmehl
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
156
1
€ 5,50*
ab € 15,75*
€ 21,30*
3 Tage
117
1
€ 5,99*
ab € 16,42*
€ 22,37*
3 Tage
156
1
€ 4,99*
ab € 16,65*
€ 22,47*
1 Tag
156
4
Frei Haus
ab € 15,82*
€ 22,62*
Lager 1955
156
1
€ 5,99*
ab € 16,90*
€ 23,03*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 23,03*
€ 27,41
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 22,02*
€ 26,20
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 20,34*
€ 24,20
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 20,01*
€ 23,81
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 16,90*
€ 20,11
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 25 Kilogramm (ab € 0,676* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESV Ersatzteil-Spezial-Vertrieb
1000027
ab € 15,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.