Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Achtung Rutschgefahr B 280xH 580mm gelb/schwarz VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000472099
Herst.-Nr.:
     10705
EAN/GTIN:
     4006533009523
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warn-aufsteller rutschgefahr
warn aufsteller
Logo "Achtung Rutschgefahr" beidseitig · Kunststoff · Farbe gelb Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Schriftfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Piktogramm
Breite:
280 mm
Marke:
VERMOP
Aufdruck:
Achtung Rutschgefahr
Material:
Kunststoff
Tiefe:
35 mm
Höhe:
580 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Hinweisschilder, Warn-/Hinweisschild, Warn-/Hinweisschilder, Warnschild, Warnschildaufsteller, Warnschild-Aufsteller, Warnschilder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 14,01*
€ 18,66*
1 Tag
20
1
€ 5,50*
ab € 14,22*
€ 18,75*
1 Tag
20
4
Frei Haus
ab € 14,24*
€ 20,31*
Lager 1736
20
1
€ 4,99*
ab € 15,42*
€ 20,32*
5 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 15,68*
€ 20,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vermop
10348
ab € 88,33*
Sonstiges
Vermop
044392
ab € 129,86*
Sonstiges
Vermop
0448
ab € 118,03*
Sonstiges
Vermop
614392
ab € 106,45*
Sonstiges
Vermop
614392N12
ab € 148,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.