Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Rosshaar L.600mm m.Metallstielhalter Flachholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000470354
Herst.-Nr.:
     26711
EAN/GTIN:
     4008710267115
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
saalbesen rosshaar 60 cm
Rosshaar · Flachholz, natur · mit Metallstielhalter Ø 24 mm
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Ausführung:
mit Metallstielhalter Flachholz
Material:
Rosshaar
Stielhalter-Ø:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, großraumbesen 60cm, Besen, Reinigungsgerät, Straßenbesen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 6,29*
€ 8,89*
2 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 6,40*
€ 8,93*
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,97*
Lager 1736
4
1
€ 4,99*
ab € 6,83*
€ 9,57*
6 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 6,88*
€ 9,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
24011
ab € 3,42*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
25711
ab € 5,50*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
25011
ab € 4,41*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
26011
ab € 5,38*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
28711
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.