| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000469004 Herst.-Nr.: 115057-01 EAN/GTIN: 4029068115057 |
| |
|
| | |
| für Industrierollen · Rollenhalter aus blau lackiertem Metall mit Abrissschiene zur Montage an der Wand geeignet · für Rollen bis max. 400 mm Breite und bis zu 400 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · VE/Palette: 150 Stück · Höhe ca.: 390mm · Breite ca.: 520mm · Tiefe ca.: 270mm · passend für: für Rollen bis max. 400 mm Breite und bis zu 400 mm Ø Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Marke: | PROFIX | Ausführung: | mit Abrissschiene | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,96* | € 32,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 24,89* | € 32,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,12* | € 32,67* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 25,77* | € 33,64* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 26,28* | € 34,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|