Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitswandascher Ø110xH120mm silberfarbig m.Kippvorrichtung TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000468032
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350045
EAN/GTIN:
     4260058003699
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
aus Edelstahl · Ascher mit Kippvorrichtung · ohne Montagematerial für Wandbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Kippvorrichtung
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Marke:
TKG
Material:
Edelstahl
Ø:
110 mm
Höhe:
120 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,02*
€ 44,13*
1 Tag
22
1
€ 5,50*
ab € 42,54*
€ 54,62*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 44,17*
€ 56,43*
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,91*
€ 56,48*
Lager 1736
22
1
€ 4,99*
ab € 46,33*
€ 59,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
360039
ab € 72,76*
Ähnlich
TKG
360014
ab € 72,75*
Ähnlich
TKG
360044
ab € 72,86*
Ähnlich
TKG
350002
ab € 42,83*
Ähnlich
TKG
350022
ab € 29,58*
Ähnlich
TKG
350043
ab € 28,10*
Ähnlich
TKG
350041
ab € 24,63*
Ähnlich
TKG
350001
ab € 28,01*
Ähnlich
TKG
350021
ab € 24,45*
Ähnlich
TKG
350044
ab € 27,94*
Ähnlich
TKG
350042
ab € 24,43*
Ähnlich
TKG
350058
ab € 26,14*
Ähnlich
TKG
350059
ab € 32,88*
Ähnlich
TKG
350056
ab € 26,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.