Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absorberkonzentrat Green Stuff® Inh.100l RAW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000467922
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     52.55.58
EAN/GTIN:
     4052469000837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
hochkonzentriertes Bindemittel-Granulat für Öl und Chemikalien · besonders geeignet zur Aufnahme von Farben, Lacken, Harzen und anderen pastösen Leckagen · 1 kg saugt bis zu 8,4 kg Öl · geringes Gewicht · für eine 100%ige Flüssigkeitsaufnahme sorgen aktiv saugende Zellstrukturen · TÜV Pfalz, Kaiserslautern, geprüft Nr. US/98/4/0539/05 Weitere technische Eigenschaften: · Saugleistung max.: 8,4 kg/1 kg · Material: hydrophiles Phenolharz · Gebinde: Sack
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 l
Schüttgewicht:
150 g/l
Marke:
RAW
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, ölbindegranulat 100l, chemikalienbindemittel, ölbindemittel elephant sorb, Absorberkonzentrate, Bindemittel, Chemiebindemittel, Granulat, Öl-/Chemikalienbindemittel, Ölbinder, Universalbindemittel, Universalbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 38,01*
€ 48,55*
2 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 38,18*
€ 48,60*
Lager 1736
8
1
€ 4,99*
ab € 38,29*
€ 48,65*
7 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 38,96*
€ 50,01*
2 Tage
8
2
Frei Haus
ab € 38,56*
€ 50,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
22.00.32
ab € 9,39*
Ähnlich
RAW
22.00.34
ab € 16,31*
Ähnlich
RAW
22.00.24
ab € 14,91*
Ähnlich
RAW
545571
ab € 129,09*
Ähnlich
RAW
525549
ab € 8,39*
Ähnlich
RAW
525553
ab € 22,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.