Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absorberkonzentrat Green Stuff® Inh.50l RAW


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000467921
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     52.55.53
EAN/GTIN:
     4052469000820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
hochkonzentriertes Bindemittel-Granulat für Öl und Chemikalien · besonders geeignet zur Aufnahme von Farben, Lacken, Harzen und anderen pastösen Leckagen · 1 kg saugt bis zu 8,4 kg Öl · geringes Gewicht · für eine 100%ige Flüssigkeitsaufnahme sorgen aktiv saugende Zellstrukturen · TÜV Pfalz, Kaiserslautern, geprüft Nr. US/98/4/0539/05 Weitere technische Eigenschaften: · Saugleistung max.: 8,4 kg/1 kg · Material: hydrophiles Phenolharz · Gebinde: Sack
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Schüttgewicht:
150 g/l
Marke:
RAW
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, ölbindegranulat 50l, chemikalienbindemittel, ölbindemittel elephant sorb, Absorberkonzentrate, Bindemittel, Chemiebindemittel, Granulat, Öl-/Chemikalienbindemittel, Ölbinder, Universalbindemittel, Universalbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 22,23*
€ 30,33*
2 Tage
51
1
pro Sack
€ 5,50*
ab € 22,38*
€ 30,48*
2 Tage
51
3
pro Sack
Frei Haus
ab € 22,47*
€ 31,66*
Lager 1736
51
1
pro Sack
€ 4,99*
ab € 23,78*
€ 32,38*
7 Tage
51
1
pro Sack
€ 5,99*
ab € 24,17*
€ 33,28*
Menge:  Sack  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 32,38*
€ 38,53
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 31,12*
€ 37,03
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 30,25*
€ 36,00
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 29,07*
€ 34,59
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 27,77*
€ 33,05
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 23,78*
€ 28,30
pro Sack
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
22.00.32
ab € 9,39*
Ähnlich
RAW
22.00.34
ab € 16,31*
Ähnlich
RAW
22.00.24
ab € 14,91*
Ähnlich
RAW
545571
ab € 129,09*
Ähnlich
RAW
525549
ab € 8,39*
Ähnlich
RAW
525558
ab € 38,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.