Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel B330/310xL750mm 60l 25 µm weiß 10St./Btl.


Menge:  Säcke  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000467207
Hersteller:
     Martin Becker Verpackungen
Herst.-Nr.:
     49/5001
EAN/GTIN:
     4054773016993
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Inhalt 60 l · L 750 x B 330/310 mm · 25 µm · passend zum Abfallsammler Art.-Nr. 9000 463 425 - 9000 463 429 · VE = 20 Btl. à 10 Stück
Weitere Informationen:
Inhalt:
60 l
Stärke:
25 µm
Ausführung:
Pack à 10 St.
Farbe:
weiß
Breite:
330/310 mm
Länge:
750 mm
Tiefe:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, abfallbeutel 60l weiß, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, Aballbeutel, Abfallsack, Abfallsäcke, Kunststoffbeutel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2180
20
pro Sack
€ 5,99*
ab € 1,46*
€ 2,00*
1 Tag
2180
20
pro Sack
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 2,01*
3 Tage
1635
20
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 1,47*
€ 2,03*
1 Tag
2180
40
pro Sack
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,15*
Lager 1736
2180
20
pro Sack
€ 4,99*
ab € 1,59*
€ 2,22*
Menge:  Säcke  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Säcke
€ 2,22*
€ 2,64
pro Sack
ab 40 Säcke
€ 2,15*
€ 2,56
pro Sack
ab 100 Säcke
€ 2,06*
€ 2,45
pro Sack
ab 200 Säcke
€ 2,04*
€ 2,43
pro Sack
ab 400 Säcke
€ 1,95*
€ 2,32
pro Sack
ab 60000 Säcke
€ 1,59*
€ 1,89
pro Sack
1 Sack enthält 1 Beutel (ab € 1,59* pro Beutel)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Säcke
Mindestbestellmenge: 20 Säcke ( entspricht € 44,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hailo
0860-211
ab € 54,98*
Sonstiges
Hailo
0860-241
ab € 46,40*
Sonstiges
Hailo
0860-221
ab € 46,55*
Sonstiges
Hailo
0860-231
ab € 46,24*
Sonstiges
Hailo
0860-221
ab € 51,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.