Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkolbenpumpe Zinkdruckg.0,25 l/Hub geeignet f.Motoröl,Getriebeöl TECALEMIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000466109
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     122029000
EAN/GTIN:
     4031109003827
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
aus Metall (Zinkdruckguss) · für Motorenöle, Getriebeöle und Hydrauliköle bis SAE 80 · Teleskop-Saugrohr, Saugrohrlänge 490-925 mm · Förderleistung: 0,25 l/Hub · Fassverschraubung 50,80 mm (2″) · Nachtropfsicherer Auslauf · Vorrichtung für Vorhängeschloss · Unterstellhöhe 390 mm · einfachwirkend
Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Förderleistung/Hub:
0,25 l/Hub
Fassgewinde:
50,80 (2″) mm
Marke:
TECALEMIT
Ausführung:
mit Teleskopsaugrohr
geeignet für:
Motoröl, Getriebeöl
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Lösemittelpumpe, Pumpen für Lösemittel, Pumpen für Lösungsmittel, Teleskoprohr, hand-kolbenpumpe tecalemit, lösemittelpumpe, Behälterpumpe, Druckluftdoppelmembranpumpe, Förderpumpe, Handhebelpumpen, Handkolbenpumpen, Handpumpen, Pumpe, Pumpensets
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
Frei Haus
ab € 89,66*
€ 104,73*
2 Tage
27
€ 5,59*
ab € 89,91*
€ 104,82*
2 Tage
41
€ 5,50*
ab € 91,32*
€ 106,75*
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 91,83*
€ 107,16*
Lager 1736
38
€ 4,99*
ab € 93,51*
€ 108,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Horn Tecalemit
103089100
ab € 82,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.