Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker Ku.schwarz H.m./o.Belastung 425/430mm D.oben 290mm D.unten 440mm WEDO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-9000460153
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212201
EAN/GTIN:
     4003801733036
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Kunststoff · trittfest · kein verkratzen oder verbeulen · fahrbar, mit 3 auf Federn gelagerten Gleitrollen · Höhe belastet 425 mm, unbelastet 430 mm · oben Ø 290 mm, unten Ø 440 mm · Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbelastung: 150kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Oberer-Ø:
290 mm
Unterer-Ø:
440 mm
Höhe mit/ohne Belastung:
425/430 mm
Material:
Kunststoff
Höhe:
430 mm
Marke:
WEDO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, wedo rollhocker schwarz, elefantenfuß, rollhocker wedo, Aufstiegshilfe, Steighilfe
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
1
€ 5,99*
ab € 27,48*
€ 34,01*
1 Tag
167
1
€ 5,45*
ab € 27,67*
€ 34,17*
1 Tag
112
1
€ 5,59*
ab € 28,25*
€ 34,93*
Lager 1736
160
1
€ 4,99*
ab € 28,32*
€ 34,99*
2 Tage
47
1
€ 2,90*
ab € 28,66*
€ 35,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.