Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel L790xB605mm grün HD-Polyethylen f.Transportbehälter 210l CRAEMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000450275
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     80283520
EAN/GTIN:
     4054773022307
Suchbegriffe:
Deckel Mehrzweckbehälter
Flachdeckel für Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälterdeckel
Deckel Transportbehälter
für Transportbehälter · Farbe grün
Weitere Informationen:
passend für Inhalt:
210 l
Breite:
605 mm
Länge:
790 mm
passend für:
Transportbehälter
Farbe:
grün
Marke:
CRAEMER
Material:
HD-Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Transportbehälterdeckel, deckel transportbehälter, Auflagedeckel, Deckel, Transportbehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 20,12*
€ 27,69*
Lager 1736
17
1
€ 4,99*
ab € 20,02*
€ 27,88*
1 Tag
17
1
€ 5,50*
ab € 20,51*
€ 28,27*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 20,79*
€ 28,54*
1
€ 7,95*
ab € 20,42*
€ 28,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Craemer
80285520
ab € 28,50*
Sonstiges
Craemer
81021830
ab € 55,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.