Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 20,0l PE weiß m.rotem Deckel o.Tragegriffe Einfüllöffnung-D.203mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-9000450102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7020-61-046
EAN/GTIN:
     4054773014531
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
weithalsfass 20l
weiß mit rotem Deckel · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 70 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
20,0 l
Einfüllöffnung-Ø:
203 mm
Ausstattung:
ohne Tragegriffe
Farbe:
weiß mit rotem Deckel
Gesamthöhe:
417 mm
Gesamt-Ø:
274 mm
Material:
PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
101
€ 5,99*
ab € 23,24*
€ 31,28*
Lager 1736
135
€ 4,99*
ab € 23,59*
€ 31,45*
1 Tag
95
€ 5,59*
ab € 23,70*
€ 31,83*
6 Tage
137
€ 5,99*
ab € 23,33*
€ 32,22*
€ 7,95*
ab € 23,67*
€ 32,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
824420
ab € 38,33*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 21,42*
Ähnlich
Otto Graf
824430
ab € 69,34*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 26,46*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 32,65*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,36*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 35,30*
Ähnlich
k.A.
7055-91-046
ab € 43,37*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 47,86*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 10,33*
Ähnlich
Otto Graf
824410
ab € 25,05*
Ähnlich
k.A.
6943-91-971
ab € 51,14*
Ähnlich
k.A.
7068-91-046
ab € 46,16*
Ähnlich
k.A.
6944-91-971
ab € 52,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.