Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1000xT300mm Trgf.150kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal 2St./SB


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000449802
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12759-30
EAN/GTIN:
     4054773014449
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt für Steckregale · Höhenverstellung im 25-mm-Raster · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Marke:
SCHULTE
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
300 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 25,48*
€ 34,70*
2 Tage
48
1
€ 5,50*
ab € 25,72*
€ 34,88*
6 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 25,70*
€ 34,88*
1
€ 5,95*
ab € 26,08*
€ 36,59*
Lager 1736
32
1
€ 4,99*
ab € 27,03*
€ 37,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,52*
€ 44,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,02*
€ 42,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,43*
€ 40,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,24*
€ 39,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,75*
€ 37,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,03*
€ 32,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
12759
ab € 26,17*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
12758
ab € 30,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.