Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtmagazin H207xB600xT172mm 4 x D Ku.weiß LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-9000449646
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     1500413
EAN/GTIN:
     4009292854601
Suchbegriffe:
Einmal-Kanülen-Spender
Einmal-Spritzen-Spender
Injektions-Materialspender
Injektionsmaterialspender
Klarsichtbehälter aus Kunststoff in weißem Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol · Behälter sind zur Entnahme nach vorn schwenkbar und lassen sich herausnehmen · Gehäusebreite 600 mm · stapelbar und für die Wandbefestigung geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl Behälter x Gr.:
4 x D
Farbe:
weiß
Gesamttiefe:
172 mm
Behältertiefe:
128 mm
Behälterhöhe:
133 mm
Behälterbreite:
128 mm
Gesamthöhe:
207 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Marke:
LOCKWEILER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
64
1
€ 5,99*
ab € 29,90*
€ 39,03*
2 Tage
89
1
€ 5,45*
ab € 30,04*
€ 39,06*
2 Tage
63
1
€ 5,59*
ab € 30,70*
€ 39,95*
Lager 1736
86
1
€ 4,99*
ab € 31,04*
€ 40,24*
2 Tage
89
2
Frei Haus
ab € 30,18*
€ 41,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500291
ab € 88,04*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500613
ab € 14,66*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500513
ab € 21,61*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500313
ab € 41,84*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500213
ab € 92,34*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1553014
ab € 80,87*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1551814
ab € 70,38*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1573313
ab € 124,16*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500913
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.