Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteiler f.Transportstapelbehälter H.60mm PP anthrazit 10St./Karton LA-KA-PE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-9000446099
Herst.-Nr.:
     TRK 60/5
EAN/GTIN:
     4031022063526
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
passend für Transportstapelkästen · individuell zuschneidbar · Farbe anthrazit, aus Polypropylen · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 1150mm · Material: PP
Weitere Informationen:
passend für:
Transportstapelbehälter
Höhe:
60 mm
Farbe:
anthrazit
Marke:
LA-KA-PE
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 34,29*
€ 44,98*
2 Tage
32
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 34,50*
€ 45,46*
4 Tage
24
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 35,15*
€ 46,17*
2 Tage
23
1
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 35,28*
€ 46,20*
Lager 1736
32
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 43,42*
€ 54,85*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 54,85*
€ 65,27
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 52,94*
€ 63,00
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 50,60*
€ 60,21
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 49,50*
€ 58,91
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 46,86*
€ 55,76
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 43,42*
€ 51,67
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 4,342* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.