Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen Ladeflächen L705xB440mm STA Trgf.200kg Räder u.Bügel klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-9000444063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     APW20-B
EAN/GTIN:
     4260285074028
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen
robuste Plattform aus Aluminium · Kunststoff-Stoßschutzecken · Dokumententasche am Schiebebügel · gepolsterter Griffbereich · Schiebebügel auszieh- und klappbar · TPR Bereifung, spurlos · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Räder klappen automatisch ein und aus · zusammengeklappt nur 90 mm hoch · Anwendung: Zum Verstauen einfach den Schiebebügel runterklappen und die Räder schwenken automatisch ein Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 9,5kg · Gestell: Stahlrohr · Ausstattung: Räder und Bügel klappbar · Gesamthöhe: 900mm · Gesamtbreite: 440mm · Ladehöhe: 175mm · Gesamtlänge: 705mm
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
200 kg
Rad-Ø:
100 mm
Ladeflächenbreite:
440 mm
Bereifung:
TPR
Ladeflächenausführung:
Aluminium
Ladeflächenlänge:
705 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 94,61*
€ 116,11*
2 Tage
20
€ 5,59*
ab € 95,40*
€ 116,21*
6 Tage
28
€ 5,99*
ab € 96,74*
€ 119,48*
Lager 1736
28
€ 4,99*
ab € 97,83*
€ 120,58*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 100,97*
€ 123,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.