Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000443020 Herst.-Nr.: 1732 EAN/GTIN: 4017976017327 |
| |
|
| | |
| klappbar · Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion · Schaufel aus Aluminium · Räder und Schaufel bequem mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar · Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes · Räder mit Polymerbereifung, blaugrau, spurlos · Naben mit Rollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Schaufellänge: 320mm · Gewicht: 5,2kg · Gestell: Stahlrohr/Aluminium · Schaufelbreite: 480mm · Breite geklappt: 488mm · Schaufelausführung: Aluminium · Tiefe geklappt: 64mm · Radbreite: 35mm · Rad-Ø: 170mm · Höhe geklappt: 765mm Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 125 kg | Höhe: | 1090 mm | Gesamtbreite: | 488 mm | Bereifung: | Polymer | Ausführung: | klappbar | Marke: | FETRA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Postkarre, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar luftreifen, kistenkarre, sackkarre klappbar, Klappkarren, Kofferraumkarre, Transportkarren |
| | |
| | | Angebote (52) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 80,63* | € 96,97* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 83,84* | € 98,29* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 83,49* | € 99,00* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,81* | € 100,12* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,01* | € 102,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|