Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselhalter B.270mm 8 Aufnahmen f.1/2 Zoll-Einsätze f.Lochplatten BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000429114
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14018004
EAN/GTIN:
     4025002160060
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
für Einsätze 12,70 mm (½″) · 8 Aufnahmen
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
passend für:
Lochplatten
Marke:
BOTT
Ausführung:
für 1/2 Zoll-Einsätze
Anzahl Aufnahmen:
8
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
6
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 11,94*
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 9,01*
€ 12,25*
1 Tag
48
1
€ 6,95*
ab € 9,11*
€ 12,30*
1 Tag
32
10
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 12,35*
Lager 1736
48
1
€ 4,99*
ab € 9,77*
€ 13,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.