Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugklemme D.32mm verz.m.großer Grundpl.f.Lochplatten 5St./Btl.RASTERPLAN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-9000428048
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4043.01.1301
EAN/GTIN:
     4054773012384
Suchbegriffe:
Werkzeugklemme
werkzeugklemme
einfach · mit großer Grundplatte · VE = 5 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Ø:
32 mm
passend für:
Lochplatten
Ausführung:
mit großer Grundplatte
Marke:
RASTERPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenzubehör, Werkzeughalter, Werkzeugklemmen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 26,04*
€ 35,34*
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 26,44*
€ 35,52*
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 25,72*
€ 35,58*
4 Tage
5
1
€ 8,90*
ab € 27,11*
€ 36,60*
Lager 1736
5
1
€ 4,99*
ab € 27,38*
€ 37,45*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 37,45*
€ 44,57
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 35,87*
€ 42,69
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 34,24*
€ 40,75
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 33,31*
€ 39,64
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 32,42*
€ 38,58
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 27,38*
€ 32,58
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 5,476* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,43*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,37*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,59*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,27*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,85*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,51*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,64*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 26,68*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,51*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,28*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,55*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 15,95*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2401
ab € 19,22*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2201
ab € 14,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.