Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugklemme D.32mm verz.m.großer Grundpl.f.Lochplatten 5St./Btl.RASTERPLAN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000428048
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4043.01.1301
EAN/GTIN:
     4054773012384
Suchbegriffe:
Werkzeugklemme
werkzeugklemme kappes
werkzeugklemme
werkzeugklemme 32mm
einfach · mit großer Grundplatte · VE = 5 StückWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Ø:
32 mm
passend für:
Lochplatten
Ausführung:
mit großer Grundplatte
Marke:
RASTERPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenzubehör, Raster Plan, RasterPlan, Werkzeughalter, Werkzeugklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 5,50*
ab € 24,02*
€ 32,93*
1 Tag
10
2
Frei Haus
ab € 24,10*
€ 35,55*
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 26,53*
€ 36,21*
5 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 26,43*
€ 36,39*
1
€ 5,95*
ab € 26,35*
€ 37,30*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 36,21*
€ 43,09
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 35,28*
€ 41,98
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 35,27*
€ 41,97
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 35,25*
€ 41,95
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 33,50*
€ 39,87
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 33,49*
€ 39,85
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 33,47*
€ 39,83
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 33,46*
€ 39,82
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 33,45*
€ 39,81
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 32,46*
€ 38,63
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 31,03*
€ 36,93
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 26,53*
€ 31,57
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,41*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,44*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,61*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,40*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,70*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,13*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,89*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,66*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,69*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,22*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,35*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,58*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 16,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.