Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RASTERPLAN 4043.01.1301 Werkzeugklemme Ø 32 mm verzinkt mit großer Grundplatte


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RASTERPLAN 4043.01.1301 Werkzeugklemme Ø 32 mm verzinkt mit großer Grundplatte
RASTERPLAN 4043.01.1301 Werkzeugklemme Ø 32 mm verzinkt mit großer Grundplatte
RASTERPLAN 4043.01.1301 Werkzeugklemme Ø 32 mm verzinkt mit großer Grundplatte
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300289
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4043011301
EAN/GTIN:
     4054773012384
Suchbegriffe:
Werkzeugklemme
werkzeugklemme kappes
werkzeugklemme
werkzeugklemme 32mm
Werkzeugklemme D.32mm verz.m.großer Grundpl.f.Lochplatten 5St./Btl.RASTERPLAN einfach · mit großer Grundplatte · VE = 5 StückWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
27141144
HerstellerNr:
4043011301
Werksnummer:
9000428048
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,310000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 32 mm verzinkt
Produktart:
Werkzeugklemme
Ausfuehrung:
passend für Lochplatten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 5,50*
ab € 24,20*
€ 32,90*
3 Tage
6
1
€ 5,59*
ab € 29,19*
€ 34,82*
1 Tag
10
2
Frei Haus
ab € 24,16*
€ 35,52*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 26,46*
€ 36,17*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 26,27*
€ 36,35*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 36,35*
€ 43,26
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 35,26*
€ 41,96
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 33,35*
€ 39,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 32,28*
€ 38,41
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 30,39*
€ 36,16
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 26,27*
€ 31,26
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 5,254* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,51*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,43*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,71*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,39*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,80*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,19*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,91*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,64*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,70*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,11*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,58*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,30*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,60*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 16,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.