Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Ringo Gr.43 schwarz/grün S3 SRC ESD EN20345 Textil LEMAITRE


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-8000776426
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     807643
EAN/GTIN:
     3237154417430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Sicherheitshalbschuh aus extrem strapazierfähigem PUTEK mit textilem 3D-Mesh-Innenfutter · Aluminium-Zehenkappe und metallfreier Zwischensohle Fibre-LS · DGUV Regel 112-191 · Gr. 40 -42 Weite M, Gr. 43-46 Weite L Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: Spezialgewebe Fibre-LS
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grün
Größe:
43
Schuhweite:
L
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
für wen?:
Unisex
Serie:
genesis
Marke:
LEMAITRE
Ausführung:
Schnürschuh
Material:
Textil
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
13
€ 5,99*
ab € 52,23*
€ 64,79*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 53,89*
€ 69,51*
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 56,94*
€ 69,82*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 57,08*
€ 70,13*
Lager 1736
1
€ 4,99*
ab € 65,32*
€ 79,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,77*
€ 94,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,18*
€ 91,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,35*
€ 86,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,58*
€ 83,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,32*
€ 77,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.