Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh BE Safety 40.1 low Gr.9,5 (44) blau/citrus S3 HRO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4721000026
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610009-9,5
EAN/GTIN:
     4044465332449
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Mikrofaser / Textil · atmungsaktiv durch GORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtritthemmung · PU Dämpfungskeil · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle · HAIX® Smart Lacing mit Schnürsenkeltasche · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · ESD · antistatisch · HAIX® CO System · nach DGUV 112-191 · metallfrei Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: metallfrei · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/citrus
Größe:
9,5 (44)
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 HRO HI CI WR SRC ESD
Marke:
HAIX
Ausführung:
metallfrei, Gore-Tex
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 103,18*
€ 130,79*
€ 4,90*
ab € 108,63*
€ 131,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,23*
€ 133,21*
Lager 1736
6
€ 4,99*
ab € 116,10*
€ 136,35*
1 Tag
6
€ 5,50*
ab € 117,90*
€ 138,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,35*
€ 162,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,79*
€ 155,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,43*
€ 150,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,45*
€ 145,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 116,10*
€ 138,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
610009-10
ab € 99,59*
Ähnlich
HAIX Group
610009-6
ab € 100,04*
Ähnlich
HAIX Group
610009-6,5
ab € 100,11*
Ähnlich
HAIX Group
610009-7
ab € 99,97*
Ähnlich
HAIX Group
610009-7,5
ab € 99,35*
Ähnlich
HAIX Group
610009-8
ab € 99,89*
Ähnlich
HAIX Group
610009-8,5
ab € 99,32*
Ähnlich
HAIX Group
610009-9
ab € 99,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.