Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Club Gr.41 schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345 U-Power


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4720000971
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RL20114-41
EAN/GTIN:
     8033546352793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches gemilltes Nubukleder, wasserabweisend · Wingtex® Futter · Aluminiumkappe · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle, metallfrei · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · Infinergy® PU-Zwischensohle · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
41
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Marke:
U.POWER
Ausführung:
Infinergy® Zwischensohle
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
REDLION
für wen?:
Unisex
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 67,22*
€ 82,11*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 69,38*
€ 82,36*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,74*
€ 83,72*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,28*
€ 90,42*
Lager 1736
5
€ 4,99*
ab € 79,03*
€ 94,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,32*
€ 112,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,12*
€ 110,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,25*
€ 102,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,96*
€ 101,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,03*
€ 94,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
BC20305 47
ab € 29,86*
Ähnlich
U-Power
RL20114 40
ab € 66,68*
Ähnlich
U-Power
RL20114 42
ab € 66,99*
Ähnlich
U-Power
RL20114 43
ab € 66,81*
Ähnlich
U-Power
RL20114 44
ab € 66,69*
Ähnlich
U-Power
RL20114 45
ab € 66,99*
Ähnlich
U-Power
RL20114 46
ab € 66,69*
Ähnlich
U-Power
RL20114 47
ab € 66,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.