Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Forest Gr.41 grau Leder S3 SRC EN20345 U-POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4720000361
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SN20044-41
EAN/GTIN:
     8033546129357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: extrem weiches Leder „Old Style“, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schuhweite:
11
Größe:
41
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
U.POWER
Material:
weiches Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
THE ROAR
für wen?:
Unisex
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 52,18*
€ 62,56*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 52,62*
€ 62,62*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,08*
€ 63,65*
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 56,49*
€ 66,49*
Lager 1736
5
€ 4,99*
ab € 59,19*
€ 71,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,17*
€ 84,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,42*
€ 82,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,93*
€ 77,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,44*
€ 76,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,19*
€ 70,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10056 40
ab € 53,49*
Ähnlich
U-Power
SN10056 41
ab € 53,46*
Ähnlich
U-Power
SN20044 40
ab € 52,05*
Ähnlich
U-Power
SN20044 42
ab € 52,29*
Ähnlich
U-Power
SN20044 43
ab € 52,44*
Ähnlich
U-Power
SN20044 44
ab € 52,47*
Ähnlich
U-Power
SN20044 45
ab € 47,47*
Ähnlich
U-Power
SN20044 46
ab € 52,18*
Ähnlich
U-Power
SN20044 47
ab € 52,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.