Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Forest Gr.40 grau Leder S3 SRC EN20345 U-POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4720000360
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SN20044-40
EAN/GTIN:
     8033546129340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: extrem weiches Leder „Old Style“, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schuhweite:
11
Größe:
40
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
U.POWER
Material:
weiches Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
THE ROAR
für wen?:
Unisex
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 52,22*
€ 62,78*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 52,54*
€ 62,84*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,99*
€ 63,88*
7 Tage
3
€ 5,99*
ab € 57,91*
€ 70,65*
Lager 1736
3
€ 4,99*
ab € 59,47*
€ 71,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,39*
€ 84,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,62*
€ 82,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,11*
€ 77,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,30*
€ 76,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,47*
€ 70,77
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 59,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10056 40
ab € 53,45*
Ähnlich
U-Power
SN10056 41
ab € 53,46*
Ähnlich
U-Power
SN20044 41
ab € 52,13*
Ähnlich
U-Power
SN20044 42
ab € 52,43*
Ähnlich
U-Power
SN20044 43
ab € 52,51*
Ähnlich
U-Power
SN20044 44
ab € 52,42*
Ähnlich
U-Power
SN20044 45
ab € 47,52*
Ähnlich
U-Power
SN20044 46
ab € 52,42*
Ähnlich
U-Power
SN20044 47
ab € 52,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.