|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1736-4701030111 Herst.-Nr.: GFKHH003 EAN/GTIN: 4260299730019 |
| | |
|
|  |  |
 | einfache Handhabung bei der Befestigung am Helm · sicherer Sitz am Helm durch eine starke Zugfeder · besteht aus robusten Aluminiumprofilen · hitze- und korrosionsbeständig · durch breite Überdeckung der Profile ist eine hohe Dichtigkeit von oben gewährleistet · Schutzscheiben können in 4 Positionen hochgeklappt werden · Befestigung der Schutzscheiben erfolgt mit dem Drehverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 135g Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | für Schutzhelm Modell INAP Master | Material: | Aluminium | Norm: | EN 166 EN 167 EN 168 EN 170 | Marke: | UHLEN |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Halterung, Helm, Helmhalterungen, Kopfschutz, Kopfschutzzubehör |
|  |  |
|  |  | Angebote (26) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 12,60* | € 16,34* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 12,77* | € 16,64* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 12,89* | € 16,71* |  |  |  | Lager 1736 | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 12,92* | € 16,79* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 12,70* | € 16,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1736 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1736 |  | Versand: Lager 1736 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* |  | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|