Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hallenser Randschaufel Gr.9 380x380mm Aluminiumblech KRUMPHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4300500003
Hersteller:
     Krumpholz-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     6209
EAN/GTIN:
     4035208062099
Suchbegriffe:
Hallenser Schaufel
Hallenser Schippe
Hallenserschaufel
Hallenserschippe
mit Stahlkante · 2 mm Aluminiumblech · mit Eschen-Stiel 1300 mm
Weitere Informationen:
Größe:
9
Blattmaß:
380 x 380 mm
Marke:
KRUMPHOLZ
Ausführung:
mit Eschenstiel
Material:
Aluminiumblech
Weitere Suchbegriffe: Kellerschaufel, Randschaufel, Randschippe, Randschaufel (Funkenfrei), holzstiel hallenser schaufel, hallenser schaufel, hallenserschaufel größe 9, Hallenser Randschaufeln, Randschaufeln, Schaufeln, Schippe, Schüppe
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
702
1
€ 5,99*
ab € 16,34*
€ 22,00*
2 Tage
943
1
€ 5,50*
ab € 16,41*
€ 22,02*
2 Tage
943
4
Frei Haus
ab € 16,43*
€ 23,40*
6 Tage
937
1
€ 5,99*
ab € 17,64*
€ 23,40*
Lager 1736
939
1
€ 4,99*
ab € 17,43*
€ 23,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Krumpholz-Werkzeuge
6202
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.