Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührer FM 100 S Rührkorb-D.100mm L.590mm 10-25kg 6-kant,13mm COLLOMIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4201940258
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     40882-000
EAN/GTIN:
     4011024408822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbrührer
Turborührer
Ronden-Rührer
Rondenrührer
für den Einsatz in Bohrmaschinen · ideal für dünnflüssige Materialien · besonders geeignet für Farben, Lacke, Grundierungen, leichte cremige Putze, dünne Beschichtungen etc. Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: 6-kant, 13mm
Weitere Informationen:
Typ:
FM 100 S
Rührkorb-Ø:
100 mm
Länge:
590 mm
Rührgutmenge:
10-25 kg
Marke:
COLLOMIX
Weitere Suchbegriffe: Rondenrührquirl, Rührkorb, Rührquirl, collomix farbrührer, farbrührer, rondenrührer 100mm, Quirl, Rührer, Wendelrührer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
€ 5,50*
ab € 10,63*
€ 14,94*
3 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 10,67*
€ 15,00*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 10,66*
€ 15,10*
Lager 1736
21
1
€ 4,99*
ab € 10,79*
€ 15,17*
1 Tag
21
6
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 15,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
41700
ab € 22,47*
Ähnlich
Collomix
40880-000
ab € 6,67*
Ähnlich
Collomix
41100-000
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.