Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collomix 40882-000 Quirl-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collomix 40882-000 Quirl-Zubehör
Collomix 40882-000 Quirl-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107437329
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     40882-000
EAN/GTIN:
     4011024408822
Suchbegriffe:
Farbrührer
Turborührer
Ronden-Rührer
Rondenrührer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
590 mm
Durchmesser
100 mm
Merkmale
Produkttyp
Rührwerk-Paddel
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
41700
ab € 22,47*
Ähnlich
Collomix
40880-000
ab € 6,68*
Ähnlich
Collomix
41100-000
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.