| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4200001590 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448920694 |
| |
|
| | |
| Nitra LED · mit Trageriemen · mit Klemm- und Steck/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Dämmerungsautomatik · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 180 mm · passende Blockbatterie (6 V, 7 Ah ) 2 Stück 4000 901 995 bzw. 4200 001 541 KEINE BAST ZULASSUNG Weitere Informationen: | | Lichtfarbe: | gelb | Ausführung: | doppelseitiger Lichtaustritt | Marke: | NOW | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 6,18* | € 7,90* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 6,702* | € 8,492* | | | | Lager 1736 | | | | 10 | | € 4,99* | ab € 6,64* | € 8,54* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 7,852* | € 9,892* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 7,89* | € 10,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,64* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 85,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|