Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftausblaspistole Kupplungsstecker DN7,2 Arbeitsdruck 10bar Luftrohr 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000898841
Hersteller:
     pro)SALES
Herst.-Nr.:
     200540
EAN/GTIN:
     4260135770414
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
aus Leichtmetall · robuste Ausführung · gut dosierbar · max. 10 bar · Verlängerung 210 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,26kg · Luftrohr: 210 mm
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Kupplungsstecker
Anschluss:
DN 7,2
Luftbedarf:
120 l/min
Marke:
AEROTEC
Arbeitsdruck:
10 bar
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, aerotec ausblaspistole 10 bar, aerotec ausblasepistole, ausblaspistole, Ausblaspistolen, Blaspistolen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
88
10
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 7,07*
1
€ 4,00*
ab € 4,88*
€ 7,24*
1 Tag
88
1
€ 6,95*
ab € 5,09*
€ 7,25*
3 Tage
52
1
€ 5,99*
ab € 5,30*
€ 7,72*
Lager 1736
71
1
€ 4,99*
ab € 5,55*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEROTEC
200533
ab € 4,63*
Ähnlich
pro)SALES
201502008
ab € 38,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.