| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000898841 Herst.-Nr.: 200540 EAN/GTIN: 4260135770414 |
| |
|
| | |
| aus Leichtmetall · robuste Ausführung · gut dosierbar · max. 10 bar · Verlängerung 210 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,26kg· Luftrohr: 210 mm Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Kupplungsstecker | Anschluss: | DN 7,2 | Luftbedarf: | 120 l/min | Marke: | AEROTEC | Arbeitsdruck: | 10 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,06* | € 7,07* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,88* | € 7,24* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,09* | € 7,25* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,30* | € 7,72* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,55* | € 7,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|