Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssauger ATTIX 44-2H IC 1400 W 4500l/min 250mbar 42l NILFISK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000897261
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107419013
EAN/GTIN:
     5711145392169
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Staubklasse H (Asbestzulassung) · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · antistatisch · Multifit Anschluss-System · BG-Bau Variante Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 16kg · Kabellänge: 7,5m · Schalldruckpegel: 60dB(A) · Netzspannung: 230-240 V / 50-60 Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Luftmenge:
4500 l/min
Unterdruck:
250 mbar
Nennaufnahmeleistung:
1400 W
Behältervolumen:
42 l
Breite:
385 mm
Länge:
565 mm
Steckertyp:
E+F
Marke:
NILFISK
Höhe:
605 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Nilfisk
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 805,69*
€ 923,98*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,26*
€ 945,95*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 848,57*
€ 969,91*
2 Tage
4
€ 52,95*
ab € 853,46*
€ 972,69*
Lager 1736
4
Frei Haus
ab € 885,02*
€ 1.044,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,17*
€ 1.242,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,69*
€ 1.159,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,54*
€ 1.085,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,42*
€ 1.071,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,02*
€ 1.053,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107413540
ab € 43,75*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107413555
ab € 70,26*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107413549
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.